Beli helm full face murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp419.900

    UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    atribut:
    • Size (cm): 52 to 61
    • Standard: EN 397
    • Version: with long brim
  2. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  3. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    13%
    Mulai

    Rp129.900

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
  4. Toyo Safety Safety Helmet Hard Hat, Folding, Bloom (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Toyo Safety Safety Helmet Hard Hat, Folding, Bloom (Helm Proyek)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Hat bodies:PP+PE resin, Hat center cover:ABS resin
    • Specification: Product has passed the national test \"For flying, falling objects\" standard for protection caps of the Ministry of Health, Labor and Welfare
    • Dimensions when assembled (mm): 275 x 145 x 208mm
    • Dimensions when folded: 345 x 195 x 80mm
    • Size (cm): 52-61
  5. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  6. MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja._x000D_REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017_x000D_Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)_x000D__x000D_Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji_x000D_- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G_x000D_- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G_x000D_- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G_x000D_Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus_x000D_Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar_x000D_Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA_x000D_Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik_x000D_- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)_x000D_- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  7. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  8. TRUSCO Helmet CAMET
    Mulai

    Rp629.900

    TRUSCO Helmet CAMET
    Deskripsi:
    53
    atribut:
    • Material: Helmet: ABS Resin Shock ABSorption Pad: Polyolefin Cloth Hat: Polyester
    • Helmet Color: White
    • Size (cm): Free (53 to 62)
    • Helmet and Cloth Hat Fitting: Connecting Hook
    • Purpose of Use: For disaster prevention stocks for such as earthquakes and typhoons, and for light work in a factory.
  9. KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Vented
  10. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
Daftar Harga helm full face murah Terbaru October 2026
UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)Rp419.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)Rp129.900
Toyo Safety Safety Helmet Hard Hat, Folding, Bloom (Helm Proyek)Rp1.199.900
Kenmaster Site Helmet (Helm Proyek)Rp35.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)Rp109.900
KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)Rp92.900
TRUSCO Helmet CAMETRp629.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)